PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2290423
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918058036
Sonepar Artikelnummer
121356276
Hersteller Artikelnummer
2290423
Hersteller Typ
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2290423
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
51.43 mm
Breite:
67.35 mm
Höhe:
77.07 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.126 kg


