PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2294487
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918148966
Sonepar Artikelnummer
121356310
Hersteller Artikelnummer
2294487
Hersteller Typ
FLKM 14/8M/SI/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2294487
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
65.9 mm
Breite:
55.8 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.131 kg


