PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2295062
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 60 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918339982
Sonepar Artikelnummer
121356319
Hersteller Artikelnummer
2295062
Hersteller Typ
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7
Hersteller Artikel Nr.:
2295062
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
51.48 mm
Breite:
112.3 mm
Höhe:
79.35 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.252 kg


