PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311166
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Flachsteckanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 60.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356159739
Sonepar Artikelnummer
121356588
Hersteller Artikelnummer
2311166
Hersteller Typ
UM-2KS50/4FLK14/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2311166
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Flachsteckanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
60.5 mm
Breite:
76.4 mm
Höhe:
127.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.232 kg


