Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Passivmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2311360

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Polzahl - 32

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 0.1 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356317733

Sonepar Artikelnummer

121356591

Hersteller Artikelnummer

2311360

Hersteller Typ

UM-2KS50/DI32/CS/Z/SO180

Hersteller Artikel Nr.:

2311360

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Polzahl:

32

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

0.1 A

Tiefe:

70.8 mm

Breite:

215.5 mm

Höhe:

125.4 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.300 kg

32-kanaliges Digital-Eingabemodul mit Zugfederanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karten ADV151 und ADV161.