PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2311386
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356317757
Sonepar Artikelnummer
121356593
Hersteller Artikelnummer
2311386
Hersteller Typ
UM-2KS40/AI 8/CS/Z/SO180
Hersteller Artikel Nr.:
2311386
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
70.7 mm
Breite:
107.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.274 kg


