PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314273
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 48
Bemessungsstrom - 0.1 A
Tiefe - 79.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356143790
Sonepar Artikelnummer
121356615
Hersteller Artikelnummer
2314273
Hersteller Typ
FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2314273
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
79.3 mm
Breite:
215.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.750 kg


