PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314286
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356143783
Sonepar Artikelnummer
121356616
Hersteller Artikelnummer
2314286
Hersteller Typ
FLKMS-KS40/AI/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2314286
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
79.3 mm
Breite:
215.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.398 kg


