PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314451
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 96
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 79.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356126922
Sonepar Artikelnummer
121356631
Hersteller Artikelnummer
2314451
Hersteller Typ
FLKMS-KS50/32IM/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2314451
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
96
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
79.3 mm
Breite:
174 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.434 kg


