PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314464
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 64
Bemessungsstrom - 1 A
Tiefe - 75.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356143370
Sonepar Artikelnummer
121356632
Hersteller Artikelnummer
2314464
Hersteller Typ
FLKM-KS50/SI/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2314464
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
64
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
75.7 mm
Breite:
349 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.465 kg


