PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314642
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356147057
Sonepar Artikelnummer
121356640
Hersteller Artikelnummer
2314642
Hersteller Typ
FLKM-KS40/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2314642
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
65.8 mm
Breite:
112 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.177 kg


