PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2314752
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 36
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356155601
Sonepar Artikelnummer
121356647
Hersteller Artikelnummer
2314752
Hersteller Typ
FLKM-2KS40/YCS/ZFKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2314752
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
36
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
59.7 mm
Breite:
99.5 mm
Höhe:
125.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.161 kg


