PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315214
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 25 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356312967
Sonepar Artikelnummer
121356669
Hersteller Artikelnummer
2315214
Hersteller Typ
VIP-2/SC/FLK14/PLC
Hersteller Artikel Nr.:
2315214
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
56 mm
Breite:
39.8 mm
Höhe:
65.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg


