PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2321871
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356422475
Sonepar Artikelnummer
121356784
Hersteller Artikelnummer
2321871
Hersteller Typ
FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2321871
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
51.3 mm
Breite:
168.65 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.275 kg


