PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2321923
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 64
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.063 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356418478
Sonepar Artikelnummer
121356788
Hersteller Artikelnummer
2321923
Hersteller Typ
FLKM-2KS50/PMT/ADV151/Z/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2321923
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.063 A
Tiefe:
65.5 mm
Breite:
231.6 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.643 kg


