PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2321936
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356418485
Sonepar Artikelnummer
121356789
Hersteller Artikelnummer
2321936
Hersteller Typ
FLKM-2KS40/PMT/SI/Z/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2321936
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
55.4 mm
Breite:
91.6 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.226 kg


