PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2321981
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 32
Bemessungsspannung - 50 V
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356450270
Sonepar Artikelnummer
121356790
Hersteller Artikelnummer
2321981
Hersteller Typ
FLKM-2KS40/PMT/ST/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2321981
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
32
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
55.4 mm
Breite:
180.1 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.470 kg


