PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901034
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.05 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563697
Sonepar Artikelnummer
121358520
Hersteller Artikelnummer
2901034
Hersteller Typ
FLKM-2KS40/PMT/SI/YCS
Hersteller Artikel Nr.:
2901034
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.05 A
Tiefe:
49.7 mm
Breite:
91.6 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.259 kg


