Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Passivmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2903804

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 25 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356796514

Sonepar Artikelnummer

121358822

Hersteller Artikelnummer

2903804

Hersteller Typ

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7

Hersteller Artikel Nr.:

2903804

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

56 mm

Breite:

107.9 mm

Höhe:

72.1 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.219 kg

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC S7-300, mit SIMATIC-spezifischer Beschriftung (1-40), Push-in-Anschluss, Modulbreite: 107,9 mm