PHOENIX CONTACT - Passivmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905935
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626047447
Sonepar Artikelnummer
121359096
Hersteller Artikelnummer
2905935
Hersteller Typ
UM-FLK10/AI/FU/ROC800
Hersteller Artikel Nr.:
2905935
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Tiefe:
65.5 mm
Breite:
69 mm
Höhe:
92.3 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.179 kg


