Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PHOENIX CONTACT - Patch-Kabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1655797

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918993887

Sonepar Artikelnummer

121342344

Hersteller Artikelnummer

1655797

Hersteller Typ

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0

Hersteller Artikel Nr.:

1655797

Mit LED-Anzeige:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.318 kg

USB-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Material: PA, USB 2.0