PHOENIX CONTACT - Patch-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2832276
Polzahl - 8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356044004
Sonepar Artikelnummer
121358019
Hersteller Artikelnummer
2832276
Hersteller Typ
FL CAT5 PATCH 1,0
Hersteller Artikel Nr.:
2832276
Polzahl:
8
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Strahlenvernetzt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
150 V
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444210
Gewicht:
0.048 kg


