PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904933
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356900836
Sonepar Artikelnummer
120463202
Hersteller Artikelnummer
2904933
Hersteller Typ
FL-PP-RJ45/RJ45-B
Hersteller Artikel Nr.:
2904933
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
78 mm
Breite:
22.5 mm
Tiefe:
44 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.040 kg


