PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901646
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356622806
Sonepar Artikelnummer
120464836
Hersteller Artikelnummer
2901646
Hersteller Typ
FL-PP-RJ45/RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
2901646
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
90 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


