PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2744610
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819477
Sonepar Artikelnummer
120465010
Hersteller Artikelnummer
2744610
Hersteller Typ
FL CAT5 TERMINAL BOX
Hersteller Artikel Nr.:
2744610
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
90 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
52 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.043 kg


