PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2703015
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626462868
Sonepar Artikelnummer
121357472
Hersteller Artikelnummer
2703015
Hersteller Typ
PP-RJ-RJ
Hersteller Artikel Nr.:
2703015
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
101.3 mm
Breite:
23.8 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.058 kg


