PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2703016
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626462875
Sonepar Artikelnummer
121357473
Hersteller Artikelnummer
2703016
Hersteller Typ
PP-RJ-SC
Hersteller Artikel Nr.:
2703016
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
101.3 mm
Breite:
23.8 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.065 kg


