PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2703020
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626463308
Sonepar Artikelnummer
121357476
Hersteller Artikelnummer
2703020
Hersteller Typ
PP-RJ-RJ-F
Hersteller Artikel Nr.:
2703020
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
101.3 mm
Breite:
23.8 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg


