PHOENIX CONTACT - Patch-Panel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2904577
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356864541
Sonepar Artikelnummer
121358877
Hersteller Artikelnummer
2904577
Hersteller Typ
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
Hersteller Artikel Nr.:
2904577
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
5
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Höhe:
90 mm
Breite:
56 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


