PHOENIX CONTACT - Photovoltaik-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1806024
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356688932
Sonepar Artikelnummer
120708302
Hersteller Artikelnummer
1806024
Hersteller Typ
PV-FT-CF-C-6-350-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1806024
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm²
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.031 kg


