PHOENIX CONTACT - Photovoltaik-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050770
Kontaktausführung - Stift
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626670218
Sonepar Artikelnummer
121322441
Hersteller Artikelnummer
1050770
Hersteller Typ
PV-C1M-C-HSG
Hersteller Artikel Nr.:
1050770
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
5 mm
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.013 kg


