PHOENIX CONTACT - Pneumatikkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1663488
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918123291
Sonepar Artikelnummer
121342454
Hersteller Artikelnummer
1663488
Hersteller Typ
HC-M-PN3-1,60-ST
Hersteller Artikel Nr.:
1663488
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Umgebungstemperatur:
80 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
5.2 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


