Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - PoE Switch unmanaged 4xRJ45 PoE + 1xRJ45 10/100MBit

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - PoE Switch unmanaged 4xRJ45 PoE + 1xRJ45 10/100MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2891064

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modulslots - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356764322

Sonepar Artikelnummer

120462373

Hersteller Artikelnummer

2891064

Hersteller Typ

FL SWITCH 1001T-4POE

Hersteller Artikel Nr.:

2891064

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Power over Ethernet (PoE):

802.3at (PoE+)

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

1

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:

0

Anzahl der sonstigen Ports:

5

Anzahl der PoE-Ports:

0

Max. PoE-Leistung:

148.8 W

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

132.54 mm

Breite:

55 mm

Tiefe:

84.75 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.685 kg

Unmanaged PoE Switches 1000, 1 RJ45-Port 10/100 MBit/s, 4 RJ45-Ports 10/100 MBit/s