Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - PoE Switch unmanaged 4xRJ45 PoE + 1xSFP 10/100/1000MBit

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - PoE Switch unmanaged 4xRJ45 PoE + 1xSFP 10/100/1000MBit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1026932

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 1

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Modulslots - 0

  • Managebar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626520346

Sonepar Artikelnummer

120543019

Hersteller Artikelnummer

1026932

Hersteller Typ

FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP

Hersteller Artikel Nr.:

1026932

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

1

Montageart:

sonstige

Anzahl der Modulslots:

0

Managebar:

Nein

Ethernet:

Ja

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:

0

Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

1

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

1

Anzahl der sonstigen Ports:

6

Anzahl der PoE-Ports:

4

Anzahl der max. stapelbaren Switches:

0

Layer 2:

Ja

Layer 3:

Nein

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

163.8 mm

Breite:

30 mm

Tiefe:

109.3 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.492 kg

Unmanaged PoE Switches 1000, 1 RJ45-Port 10/100/1000 MBit/s, 1 SFP-Port 1000 MBit/s, 4 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Erweiterter Temperaturbereich