PHOENIX CONTACT - Port Guard Security-Element

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2832865
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - Nein
Mit Verlierschutz - Nein
Umgebungstemperatur - 55 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356072717
Sonepar Artikelnummer
121358025
Hersteller Artikelnummer
2832865
Hersteller Typ
FL SEC PAC 4TX
Hersteller Artikel Nr.:
2832865
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
Nein
Mit Verlierschutz:
Nein
Umgebungstemperatur:
55 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.045 kg


