Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Potenzialbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Potenzialbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3216263

  • Farbe - schwarz

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - Nein

  • Montageart - steckbar

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356572064

Sonepar Artikelnummer

121363173

Hersteller Artikelnummer

3216263

Hersteller Typ

FBS 1,5/S-PV

Hersteller Artikel Nr.:

3216263

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Montageart:

steckbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Vertikale Potenzialbrücke, zur Verbindung von oberer und unterer Etage