PHOENIX CONTACT - Potenzialsammelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002369
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626431086
Sonepar Artikelnummer
121360667
Hersteller Artikelnummer
3002369
Hersteller Typ
PT 2X10/9X4
Hersteller Artikel Nr.:
3002369
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
11
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
18.5 mm
Höhe:
83.2 mm
Tiefe:
42.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


