PHOENIX CONTACT - Potenzialsammelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3002370
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626430874
Sonepar Artikelnummer
121360668
Hersteller Artikelnummer
3002370
Hersteller Typ
PTU 35/4X10 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3002370
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
5
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
19.4 mm
Höhe:
79.9 mm
Tiefe:
50.3 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg


