PHOENIX CONTACT - Potenzialsammelklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214081
Bemessungsstrom In - 105 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Etagen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626170565
Sonepar Artikelnummer
121363130
Hersteller Artikelnummer
3214081
Hersteller Typ
PTU 35/4X6/6X2,5 BU
Hersteller Artikel Nr.:
3214081
Bemessungsstrom In:
105 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
11
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16.3 mm
Höhe:
110.4 mm
Tiefe:
48.8 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.077 kg


