PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2315269
Höhe - 65.5 mm
Breite - 70.4 mm
Max. Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313377
Sonepar Artikelnummer
120462235
Hersteller Artikelnummer
2315269
Hersteller Typ
VIP-2/SC/PDM-2/24
Hersteller Artikel Nr.:
2315269
Höhe:
65.5 mm
Breite:
70.4 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.143 kg


