PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2302353
Höhe - 77 mm
Breite - 45 mm
Max. Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918880552
Sonepar Artikelnummer
120463151
Hersteller Artikelnummer
2302353
Hersteller Typ
UMK- PVB 2/16/ZFKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2302353
Höhe:
77 mm
Breite:
45 mm
Max. Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
51.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.084 kg


