PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903800
Höhe - 75.8 mm
Breite - 97.7 mm
Max. Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356796743
Sonepar Artikelnummer
120464965
Hersteller Artikelnummer
2903800
Hersteller Typ
VIP-3/PT/PDM-2/48
Hersteller Artikel Nr.:
2903800
Höhe:
75.8 mm
Breite:
97.7 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.25 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.25 .. 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
24
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.247 kg


