PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1110987
Montageart - sonstige
Nennstrom - 10 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 6.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151029395
Sonepar Artikelnummer
121324452
Hersteller Artikelnummer
1110987
Hersteller Typ
CAPAROC PD 0V
Hersteller Artikel Nr.:
1110987
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
10 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
6.2 mm
Höhe:
132.4 mm
Tiefe:
109.9 mm
Betriebsspannung:
30 V
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.080 kg


