PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2298331
Höhe - 97 mm
Breite - 25 mm
Max. Bemessungsstrom - 12 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918587789
Sonepar Artikelnummer
121356365
Hersteller Artikelnummer
2298331
Hersteller Typ
UM 25-PVB 2/12ICV/SO19
Hersteller Artikel Nr.:
2298331
Höhe:
97 mm
Breite:
25 mm
Max. Bemessungsstrom:
12 A
Polzahl:
2
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
42 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.057 kg


