PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2901797
Max. Bemessungsstrom - 18 A
Polzahl - 3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 0.2 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356640572
Sonepar Artikelnummer
121358560
Hersteller Artikelnummer
2901797
Hersteller Typ
VIP-2/SC/PDM-2/12 SO
Hersteller Artikel Nr.:
2901797
Max. Bemessungsstrom:
18 A
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.143 kg


