PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903603
Höhe - 109.8 mm
Breite - 97.7 mm
Max. Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356948166
Sonepar Artikelnummer
121358760
Hersteller Artikelnummer
2903603
Hersteller Typ
VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A
Hersteller Artikel Nr.:
2903603
Höhe:
109.8 mm
Breite:
97.7 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 6 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.220 kg


