PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903717
Höhe - 65.5 mm
Breite - 131.5 mm
Max. Bemessungsstrom - 30 A
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356813778
Sonepar Artikelnummer
121358797
Hersteller Artikelnummer
2903717
Hersteller Typ
VIP-2/SC/PDM-2/48
Hersteller Artikel Nr.:
2903717
Höhe:
65.5 mm
Breite:
131.5 mm
Max. Bemessungsstrom:
30 A
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 6 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
24
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
45.1 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.279 kg


