PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905240
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Breite - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356934459
Sonepar Artikelnummer
121358971
Hersteller Artikelnummer
2905240
Hersteller Typ
CBB 08 2X4RC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2905240
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Breite:
170 mm
Höhe:
127.8 mm
Tiefe:
70.25 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.497 kg


