PHOENIX CONTACT - Potenzialverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2972136
Höhe - 77 mm
Breite - 124 mm
Max. Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918088613
Sonepar Artikelnummer
121360413
Hersteller Artikelnummer
2972136
Hersteller Typ
UMK- PVB 6
Hersteller Artikel Nr.:
2972136
Höhe:
77 mm
Breite:
124 mm
Max. Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 .. 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 .. 6 mm²
Mit PE-Schiene:
Nein
Mit N-Schiene:
Nein
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.385 kg


