Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Power-Steckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Power-Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1425514

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - PL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626407234

Sonepar Artikelnummer

121335267

Hersteller Artikelnummer

1425514

Hersteller Typ

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC

Hersteller Artikel Nr.:

1425514

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.108 kg

Power-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Federkraftanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 18- 13, Kabelabgang: gerade, Universal